FORMAT

FORMAT Spitzwinkel 45Grad ohne Anschlag 150x100mm

  • ERIKS:23422664
  • Hersteller:4317784286954
Image 1
Spitz-Flachwinkel 45° ohne Anschlag

Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm
Querschnitt
20x5