Eriks
FORMAT

FORMAT Spitzwinkel 45Grad mit Anschlag 150x100mm

  • ERIKS:23422667
  • Hersteller:4317784286985
Image 1
Spitz-Anschlagwinkel 45°

Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm