Eriks
FORMAT

FORMAT Spitzwinkel 45Grad mit Anschlag 120x80mm

  • ERIKS:23422666
  • Hersteller:4317784286978
Image 1
Spitz-Anschlagwinkel 45°

Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
120 mm
Schenkellänge
80 mm