FORMAT

FORMAT Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 19,0x465mm

  • ERIKS:23408857
  • Hersteller:4317784267281
Image 1
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
19 mm
Schneidenlänge
310 mm
Gesamtlänge
465 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Steigungswinkel
38 °