CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 16 mm |
Schneidenlänge | 295 mm |
Gesamtlänge | 445 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Morsekonus 2 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1870 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |
Steigungswinkel | 38 ° |