CHF 143.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 275 mm |
Gesamtlänge | 410 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1870 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS |
Steigungswinkel | 38 ° |