Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE Typ FU TiN 1-13mm

  • ERIKS:12592491
  • Hersteller:4317784514347
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer