FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-5,9mm

  • ERIKS:23407799
  • Hersteller:4317784139489
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.



Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#.

Zur Liste hinzufügen

CHF 172.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer