FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm

  • ERIKS:23407802
  • Hersteller:4317784139519
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.



Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2205979#.


* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; – 4,2; – 6,8; – 10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer