FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-5,9mm

  • ERIKS:23407789
  • Hersteller:4317784116725
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer