FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 7mm

  • ERIKS:23409295
  • Hersteller:4317784125109
Image 1
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen.

Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
80 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall