CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 16 mm |
Schneidenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 8037 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | Hartmetall |