CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 12.5 mm |
Schneidenlänge | 63 mm |
Gesamtlänge | 112 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 8037 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | Hartmetall |