CHF 23.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 12.25 mm |
Schneidenlänge | 101 mm |
Gesamtlänge | 182 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Steigungswinkel | 25 ° |