FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 10,75mm

  • ERIKS:23408464
  • Hersteller:4317784110549
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung:HSS, DIN 345, Typ N, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
10.75 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
175 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °