CHF 190.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 31 mm |
Schneidenlänge | 239 mm |
Gesamtlänge | 360 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Morsekonus 3 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 341 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Steigungswinkel | 25 ° |