FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN341 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 11,50mm

  • ERIKS:23408762
  • Hersteller:4317784266338
Image 1
Bohrbuchsenbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Zum Bohren durch Bohrbuchsen (wichtig bei schrägen und unebenen Oberflächen) sowie zum Bohren tiefer Löcher bis zu 10 x D geeignet. Besonders für legierte und unlegierte Stähle, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
11.5 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
206 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
341
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °