FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ Ti 3,20mm

  • ERIKS:12592588
  • Hersteller:4317784519564
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal, daher sehr robust und vielseitig einsetzbar. Bohrtiefe 10 x D.

Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Auch zum Aufbohren geeignet.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
106 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
25 °