FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 7mm
ERIKS:14571044
Hersteller:6710110700
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang
Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit.
Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.