FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 1,50mm

  • ERIKS:14570533
  • Hersteller:6710110150
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit.

Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT