FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 9,50mm

  • ERIKS:23407901
  • Hersteller:4317784112765
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
9.5 mm
Schneidenlänge
115 mm
Gesamtlänge
175 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °