FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,50mm

  • ERIKS:12738375
  • Hersteller:11870150
Image 1
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT