Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 7,80mm

  • ERIKS:14570863
  • Hersteller:6710760780
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, ab Ø 2,4 mm Fasen nitriert, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 3 x D geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT