Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.
Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 5.8 mm |
Schneidenlänge | 57 mm |
Gesamtlänge | 93 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-co |
Steigungswinkel | 38 ° |