FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 4,90mm

  • ERIKS:12592439
  • Hersteller:4317784518345
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
4.9 mm
Schneidenlänge
52 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
38 °