FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 3,90mm

  • ERIKS:12592429
  • Hersteller:4317784518246
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
3.9 mm
Schneidenlänge
43 mm
Gesamtlänge
75 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
38 °