FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 8,50mm

  • ERIKS:23091835
  • Hersteller:4317784260916
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
35 °