FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 8,2mm

  • ERIKS:23407465
  • Hersteller:4317784114608
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff.
Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal.

Anwendung:Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8.2 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
35 °