CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 3.4 mm |
Schneidenlänge | 39 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |
Steigungswinkel | 35 ° |