Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 1,2mm

  • ERIKS:23407096
  • Hersteller:4317784258630
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
1.2 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
38 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Steigungswinkel
25 °