FORMAT

FORMAT Spiralbohrer DIN1869 HSSETiALN Typ TF 7x225mm

  • ERIKS:23408445
  • Hersteller:4317784366687
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
155 mm
Gesamtlänge
225 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Steigungswinkel
38 °