FORMAT

FORMAT Spannunterlage Gr.2 66x35,5x70mm

  • ERIKS:23420603
  • Hersteller:4317784138994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universal-Spannunterlage

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Die Stufenhöhe beträgt senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm.



Ausführung: Aus Vergütungsstahl, schwarz. Die Stufenhöhe beträgt senkrecht 4,65 mm, waagerecht 2,3 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT