FORMAT

FORMAT Spannpratze komplett mit Schraube 17x12mm

  • ERIKS:23420625
  • Hersteller:4317784343121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannpratze - AMF

Ausführung: Spannpratze aus Stahl, geschmiedet, vergütet und verzinkt.

Lieferumfang: Spannpratze mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Sechskantmutter DIN 6330-B und Unterlegscheibe DIN 6340.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT