Eriks
FORMAT

FORMAT Spanneisen DIN6314 9x60mm

  • ERIKS:23420548
  • Hersteller:4317784397322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spanneisen einfach, DIN 6314

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT