Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig 2 Sicherungsringzangen für Innenringe J 1; J 2 2 Sicherungsringzangen für Außenringe A 1; A 2
CHF 89.60/ Satzexkl. MwSt
CHF 96.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Circlip Pliers Set |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Sicherungsringzangen, 4-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 4 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 188 mm |