FORMAT

FORMAT Sicherungsringzange innengebogen J31 215mm

  • ERIKS:23071730
  • Hersteller:4317784097437
Image 1
Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen

Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Nein
Ausführung
J31