Ausführung: DIN 5256, Form D, gebogen.
Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
CHF 14.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150