FORMAT

FORMAT Sicherungsringzange außengerade A1 140mm

  • ERIKS:23071733
  • Hersteller:4317784097468
Image 1
Sicherungsringzange für Außenringe, gerade

Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Ausführung
A1