Eriks
FORMAT

FORMAT Seitenschneider verchromtmit 2-Komponenten-Griffen 125mm

  • ERIKS:23287553
  • Hersteller:4317784120500
Image 1
Seitenschneider, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
125 mm