FORMAT

FORMAT Seitenschneider poliert tauchisoliert 125mm

  • ERIKS:23073215
  • Hersteller:4317784120494
Image 1
Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
125 mm
Isoliert
Ja