Eriks
FORMAT

FORMAT Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 125mm

  • ERIKS:23287552
  • Hersteller:6152920125
Image 1
Seitenschneider, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
125 mm
Isoliert
Ja
VDE geprüft
Nein