FORMAT

FORMAT Seitenschneider Elektronik Spitzkopf ohneFase 110mm

  • ERIKS:12510756
  • Hersteller:4317784510172
Image 1
Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, spitzer Kopf poliert, mit Öffnungsfeder und durchgestecktem, spielfreiem Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
110 mm