Eriks
FORMAT

FORMAT Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 180mm

  • ERIKS:23073220
  • Hersteller:4317784099059
Image 1
Seitenschneider, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
180 mm