Eriks
FORMAT

FORMAT Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 140mm

  • ERIKS:23073218
  • Hersteller:4317784099035
Image 1
Seitenschneider, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Aus Spezial-Werkzeugstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
140 mm