Eriks
FORMAT

FORMAT Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius

  • ERIKS:23422436
  • Hersteller:4317784117470
Image 1
Schweißnahtlehre mit Schieber

Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT