FORMAT

FORMAT Schruppscheibe gekröpft Stahl/Guss 230x8mm

  • ERIKS:23428229
  • Hersteller:4317784101851
Image 1
Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



Korund (A 24). Für hohe Standzeiten und Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT