FORMAT

FORMAT Schruppscheibe gekröpft Stahl/Guss 180x6mm

  • ERIKS:23428227
  • Hersteller:80270180
Image 1
Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



Korund (A 24). Für hohe Standzeiten und Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT