Eriks
FORMAT

FORMAT Schruppscheibe gekröpft für V2A 115x6mm

  • ERIKS:23428240
  • Hersteller:4317784101806
Image 1
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung.



Für sehr hohe Standzeiten und Schleifleistung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für Edelstahl
Ja