FORMAT

FORMAT Schruppfräser-Set kurz DIN844 HSSE-PM TiALN 5-teilig 6-16mm

  • ERIKS:12594540
  • Hersteller:4317784505147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser-Satz

Ausführung: HSS-E PM, Typ HR, DIN 844-K, 30°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt.

HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT