Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
CHF 104.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 25 mm |